ミドリ安全
ミドリ安全の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
カーボンヘックス KX-02B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
41786807
品番
KX-02B-M
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。
機能
耐摩耗性
色
ブラック
サイズ
M
全長(cm)
22
入数(双)
1
仕様
すべり止め:あり
トラスコ品番
161-1838
材質
袖部:ネオプレン、PVC、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
0.95
質量(g)
66
中指長(cm)
8.5
材質(裏)
ポリエステル、ポリウレタン
材質(表)
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、EVA
手のひらまわり(cm)
20.5
袖口仕様
マジック