ミドリ安全
ミドリ安全の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
カーボンヘックス KX-02B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
41786825
品番
KX-02B-XL
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。
機能
耐摩耗性
色
ブラック
サイズ
XL
全長(cm)
23
入数(双)
1
仕様
すべり止め:あり
トラスコ品番
161-1840
材質
袖部:PVC、ナイロン、ポリエステル、ラテックス、ポリウレタン
厚さ(mm)
0.95
質量(g)
77
中指長(cm)
8.9
材質(裏)
ポリエステル、シリコン、スパンデックス(指又補強部:ナイロン、ポリウレタン、シリコン)
材質(表)
ポリエステル、綿
手のひらまわり(cm)
22
袖口仕様
マジック