曜日別特売
- 園芸用サンフーロン液剤 トヨチュー 41787184

園芸用サンフーロン液剤

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(2L)剤形シャワー剤容量(L)2注文コード41787184品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

葉から吸収して根まで枯らします。土にそのままかかると、アミノ酸として分解される土にやさしく、人にやさしい除草剤です。

剤形シャワー剤質量(kg)2容量(L)2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)101×150×250適合作物樹木等農林水産省登録第(号)19744毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 除草
不動産業

庭などの除草に使用しております。このまま使えるのでとても便利です。除草効果にも満足です。

2025-11-03
用途: 除草用
不動産業

そのまま使えるのでとても便利です。効果もバツグンなので、リピート購入する予定です。

対象商品 : 41787184
2022-09-09
用途: 自宅庭の除草
その他業種

家の庭なので農薬は基本使用していませんでしたが、効果は予想以上に絶大。庭の雑草(ドクダミやら諸々)は3日ほどで見事に枯れました。自宅裏の擁壁に蔓延っているクズ(ヤブカラシ?)のほうは量が多いこともありまだ半分ほどの枯れ具合ですが天候の回復を待って2回目の散布を検討中。

対象商品 : 41787184
2022-06-13
用途: 除草

除草液のジェネリック品で安価に購入できるのが魅力です。
効果は今後確認ですが、オリジナルと同成分のため安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする