NEW-TETORON-1615BLUE 青色ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業 41787297 NEW-TETORON-1615BLUE 青色ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業 41787297 NEW-TETORON-1615BLUE 青色ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業 41787297

青色ニューテトロン親綱(垂直用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41787297 品番 NEW-TETORON-1615BLUE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。
ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。

用途
建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。
緊張器併用で水平親綱として。
ロープ径(Φmm)16 仕上り寸法(m)15 仕様片側フック付、エンドテープ止め 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z) アズワン品番65-2059-28 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
注意
※垂直移動用親綱ロープです。水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。ロープ切断荷重は保証値ではありません。
※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする