NEW-TETORON-WF1615BLUE 青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業 41787324 NEW-TETORON-WF1615BLUE 青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業 41787324 NEW-TETORON-WF1615BLUE 青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業 41787324 NEW-TETORON-WF1615BLUE 青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業 41787324

青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41787324 品番 NEW-TETORON-WF1615BLUE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
親綱の緊張器張力は98〜196Nで手作業で簡単に伸縮できます。

用途
建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。
本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16 仕上り寸法(m)15 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) アズワン品番65-2059-33 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
注意
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※ロープ切断荷重は保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41787315
2023-06-15
用途:
トラックからの荷降ろしの際に親綱として利用。
運輸・通信業

強度も十分あり、使いやすく、汚れにも強く、安心して利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする