伊勢藤
伊勢藤の ポリ袋・ゴミ袋
伊勢藤の ゴミ袋関連商品
ゴミ袋&保存袋用ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41787647
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途に応じてタテヨコ自由に使えます。
冷蔵庫にピタッと貼れ、戸棚に立て置き収納できる。
食品保存袋、ジッパー付ポリ袋MSサイズ用
マグネット2枚識別シール付。
材質
ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石
色
ホワイト
セット内容
本体・支え板:1コ、マグネット:2枚、識別シール:1枚
サイズ
S
耐荷重(kg)
約2
寸法(cm)
約29×14.7×高さ3
耐熱温度(℃)
約-20〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応