ゴミ袋&保存袋用ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41787656 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

用途に応じてタテヨコ自由に使えます。
冷蔵庫にピタッと貼れ、シンク下の引き出しにも収納できる。
ゴミ袋サイズ20L、食品保存袋Mサイズ、ジッパー付ポリ袋Lサイズ用
マグネット2枚識別シール付。

材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石 ホワイト セット内容本体・支え板:1コ、マグネット:2枚、識別シール:1枚 サイズM 耐荷重(kg)約2 寸法(cm)約29×19×高さ3 耐熱温度(℃)約-20〜100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする