LED電球 T形タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色相当 定格消費電力(W)6.4 全光束(Lm)810 注文コード41788067 品番LDT6DGST6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は光源色・定格消費電力・全光束6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)6.4 全光束(Lm)810 電球形状T形 光源色電球色相当 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41788119
2020-08-21
用途:
脱衣所のライト
卸売・小売業

以前使用していた蛍光灯と違い、ずいぶん明るい。替えてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする