Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の その他LED電球
LED電球 T形タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
白昼色相当
定格消費電力(W)
8.4
全光束(Lm)
1070
注文コード
41788094
品番
LDT8DGST6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
光源色・定格消費電力・全光束
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
8.4
全光束(Lm)
1070
電球形状
T形
光源色
白昼色相当
電球の種類
LED