※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の LED蛍光灯
直管LED40形3800LM系白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41788356
品番
LDL40SW2937K
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
種別
40W形
消費電力(W)
28.7
口金
GX16t-5
全光束(Lm)
3700
平均演色評価数(Ra)
84
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
光色
白色
給電方式
片側給電タイプ
電球の種類
LED