※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41789867
品番
5×15
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.3
材質
ステンレス
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8