※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 LH小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41793665 4×10 LH小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41793665

LH小ねじ (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード41793665 品番4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内容量25種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス 寸法C(mm)(最小)0.5 寸法d1(mm)7.5 寸法d3(mm)4.967 寸法K(mm)2.1 穴の形状LH 寸法dk(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41793665 4×10 41758044 4×10 LH小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 LH小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 1パック(15個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41793771
2018-08-08
用途:
盗難防止
製造業

大好きな特殊ビスです。大量に入手できて大満足です。このネジは座ぐり穴など狭い所で効果を発揮すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
893:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする