Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8
明るさ(Lm)
527
注文コード
41793737
品番
LGB51690LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
消費電力・明るさ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
電圧(V)
100
材質
アクリルセード(乳白)/アルミダイカスト(ホワイト)
幅(mm)
Φ120
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
107
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.8
入力電流(A)
0.14
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
84
明るさ(Lm)
527
調光の可否
不可