※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の LHスティックス
LH小ねじ (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41793771
品番
6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
寸法C(mm)
(最小)0.8
寸法d1(mm)
9
寸法d3(mm)
6.157
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
LH
寸法dk(mm)
7.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41793771
6×20
41758157
6×20
LH小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました