※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41793805 3×6 LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41793805

LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3000個) ねじの呼びM3 長さ(mm)6 注文コード41793805 品番3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス ねじの呼びM3 頭部形状ナベ 長さ(mm)6 ねじピッチ(mm)0.5 穴の形状LRタンパープルーフ 寸法K(mm)2.1 寸法g(mm)(最大)3.14 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする