ON/OFFリモコン2CH

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41793825 品番HK9335
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本 長さ(mm)126 幅(mm)46 高さ(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-11
用途:
電気の点け消し
その他業種

長年使用しているシーリングライト
リモコンが効かなくなったので電池?と思い電池交換をしようと開けてビックリ!
マイナス側バネが錆びてプラス側のプラが溶け電池自体も酷い事になってました
近くの電気店には売って無くてモノタロウさんを頼りました。
ありがとうございました
助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2人が参考にしています
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする