※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
41793875
品番
2.6×5T5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M2.6
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
5.5
ねじピッチ(mm)
0.45
穴の形状
TRX
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
6
ドライブサイズ
T5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41793875
2.6×5T5
41747194
2.6×5T5
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました