※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41794076
品番
6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
TRX
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
12
ドライブサイズ
T20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41794076
6×16
41747395
6×16
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました