LEDダウンライト60形拡散昼白色

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41794078 品番LGB73300LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品はなど110種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.3 電圧(V)100 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)79.6 入力電流(A)0.12 材質アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)502 埋込高(mm)80 調光の可否不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41835703
2021-10-05
用途:
台所の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に明るく、直ぐに点灯するのがいい。
また、省エネで良い。

対象商品:
41835703
2021-01-04
用途:
台所の照明灯
自動車・二輪車・自転車関連業

台所のダウンライトの取替で、LEDに変更の為、購入した。
作業も簡単にでき、明るさも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする