Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形拡散昼白色
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41794306
品番
LGB73320LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
色
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.6
電圧(V)
100
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.2
入力電流(A)
0.08
仕様
位相制御式(2線式)
材質
アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
519
埋込高(mm)
80
調光の可否
可