LEDダウンライト60形拡散温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41794455 品番LGB73331LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品はなど104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.3 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)75 埋込高(mm)80 材質木製枠(白木) 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)0.12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)473 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする