※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRX皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
1箱(200個)
1箱(6000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.5
M2.5
M6
M3
長さ(mm)
12
18
6
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.45
0.45
1
0.5
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41794557
品番
2.5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.45
穴の形状
TRX
寸法dk(mm)
5
ドライブサイズ
T8