LGB73407LB1 LEDダウンライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック) 41794586

LEDダウンライト60形集光電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41794586 品番LGB73407LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.6 電圧(V)100 仕様集光タイプ/位相制御式(2線式) 材質アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.7 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)500 ビーム角度(°)24 埋込高(mm)80 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする