Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形拡散昼白色
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41795146
品番
LGB73530LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.3
電圧(V)
100
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.4
入力電流(A)
0.06
仕様
位相制御式(2線式)
材質
アルミ枠(ホワイトつや消し)
光源色
昼白色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
490
埋込高(mm)
45〜65
調光の可否
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41795146
LGB73530LB1
63029339
LGD1106NLB1
LEDダウンライト60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)