Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形拡散温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41795216
品番
LGB73536LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
色
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.8
埋込高(mm)
45〜65
材質
アルミ枠(ブラックつや消し)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
入力電流(A)
0.1
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
355
調光の可否
不可