LEDダウンライト60形集光電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41795347 品番LGB73612LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 仕様集光タイプ 材質アルミダイカスト枠(ブラックつや消し) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.8 LED交換不可 入力電流(A)0.1 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)310 ビーム角度(°)24 埋込高(mm)80 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする