Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形集光電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41795408
品番
LGB73622LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
仕様
集光タイプ
材質
枠(ホワイトつや消し)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.1
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
460
ビーム角度(°)
24
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可