LGB75006LB1 LEDダウンライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック) 3500K 41795609

LEDダウンライト60形拡散温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41795609 品番LGB75006LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品はなど104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.9 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)34.1 埋込高(mm)100 仕様位相制御式(2線式) 材質アルミダイカスト枠(ブラックつや消し) 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)304 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする