LEDダウンライト60形拡散温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41795864 品番LGB75331LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品はなど104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.6 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)82.1 埋込高(mm)80 仕様位相制御式(2線式) 材質アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 入力電流(A)0.06 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)460 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする