※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×10 (+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41796185 2.5×10 (+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41796185

(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1500個) ねじの呼びM2.5 注文コード41796185 品番2.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など98種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 長さ(mm)10 十字穴番号1 寸法a(mm)2.7 材質ステンレス 種類I=3(SW+ISO W組込) 頭部形状ナベ組込 寸法K(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41796185 2.5×10 41705781 2.5×10 (+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 (+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 1パック(25個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
644:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする