Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形集光電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41797657
品番
LGB71731LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.9
電圧(V)
100
仕様
集光タイプ/位相制御式(2線式)
材質
アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)、アクリルパネル(透明つや消し)、アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
19.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
170
ビーム角度(°)
24
埋込高(mm)
89
調光の可否
可