曜日別特売
MY1C32-1300-M9BW MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1300) SMC 41798094

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード41798094品番MY1C32-1300-M9BW
参考基準価格(税別)¥126,170販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1300配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする