LEDダウンライト100形拡散電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41798917 品番LGB74302LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は埋込穴・色など95種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)10.6 電圧(V)100 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)72.1 入力電流(A)0.18 材質アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)765 埋込高(mm)80 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする