Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト100形拡散電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41799276
品番
LGB74332LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
埋込穴・色
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10.6
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.7
入力電流(A)
0.18
材質
木製枠(白木)
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
750
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可