Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト100形拡散光色切替
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41799888
品番
LGB76050LQ1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5000K:12.7/2700K:12.7
電圧(V)
100
材質
枠(ホワイトつや消し)
色温度(K)
5000/2700
光源色
昼白色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
5000K:59.6/2700K:55.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.22
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95/95
明るさ(Lm)
5000K:758/2700K:700
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可