LGB76315LE1 LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック) 5000K 41800003

LEDダウンライト100形拡散昼白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41800003 品番LGB76315LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は埋込穴・色など94種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.3 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)82.1 入力電流(A)0.14 埋込高(mm)80 材質アルミ枠(ブラックつや消し) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)600 調光の可否不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41836586
2020-02-18
用途:
玄関や廊下の照明に

明るいです。大きなも丁度良い感じで満足です。予備にも購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする