※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×15 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41800141 2×15 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41800141

(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 41800141 品番 2×15
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)15 材質ステンレス 十字穴番号1 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)2.2 寸法D1(mm)6 寸法T(mm)0.4 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)4 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする