Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト100形拡散昼白色
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41800308
品番
LGB76345LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
埋込穴・色
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.4
電圧(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.5
入力電流(A)
0.14
埋込高(mm)
80
材質
アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
670
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
LED交換
不可