Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト100形拡散電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41800335
品番
LGB76347LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
埋込穴・色
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.2
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
入力電流(A)
0.09
仕様
位相制御式(2線式)
材質
アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)
光源色
電球色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
615
埋込高(mm)
80
調光の可否
可