LGB76502LB1 LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック) 41800999

LEDダウンライト100形拡散電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41800999 品番LGB76502LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は埋込穴・色など95種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)10.9 電圧(V)100 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)64.2 入力電流(A)0.11 仕様位相制御式(2線式) 材質アルミ枠(ホワイトつや消し) 光源色電球色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)700 埋込高(mm)80 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41800999 LGB76502LB1 63029375 LGD3110LLB1 LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック) LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする