Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト100形拡散昼白色
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41801017
品番
LGB76505LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
埋込穴・色
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10.9
電圧(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.3
入力電流(A)
0.11
埋込高(mm)
80
仕様
位相制御式(2線式)
材質
アルミ枠(ブラックつや消し)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
560
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
LED交換
不可