LGB77052LQ1 LEDダウンライト100形拡散光色切替 Panasonic(パナソニック) 調光不可 41801218

LEDダウンライト100形拡散光色切替

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41801218 品番LGB77052LQ1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6200K:12.7/2700K:12.7 電圧(V)100 材質枠(ホワイトつや消し) 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)6200K:71.4/2700K:55.1 LED交換不可 入力電流(A)0.22 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83/95 明るさ(Lm)6200K:907/2700K:700 埋込高(mm)80 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする