Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形拡散温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41802636
品番
LGBC71624LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
色
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
電圧(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.5
埋込高(mm)
80
仕様
熱線・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度・点灯保持時間調整機能付/対象負荷:指定のLEDダウンライト2灯まで
材質
アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
入力電流(A)
0.15
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
455
調光の可否
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41802636
LGBC71624LE1
63029409
LGDC1201VLE1
LEDダウンライト60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)