Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト100形拡散電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41802794
品番
LGBC72612LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
埋込穴・色
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.8
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.2
入力電流(A)
0.18
仕様
熱線・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度・点灯保持時間調整機能付/対象負荷:指定のLEDダウンライト2灯まで
材質
アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
光源色
電球色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
630
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41802794
LGBC72612LE1
63029427
LGDC3200LLE1
LEDダウンライト100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)