Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リニューアルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
【プレート】ホワイトつや消し、【枠】白木
材質
【枠】木
注文コード
41804386
品番
LGK02004
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【枠】木
色
【プレート】ホワイトつや消し、【枠】白木
使用場所
屋内用