Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.8
明るさ(Lm)
737
注文コード
41804745
品番
LGB58014Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
消費電力・明るさ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
電圧(V)
AC100
仕様
LED電球専用商品
材質
ガラスセード(乳白つや消し)/ホワイト
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
197
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.4
入力電流(A)
0.13
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
737
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否