LEDダウンシーリング60形拡散温白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)7.3 注文コード41804928 品番LGBC58164LE1
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力・光束など9種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.3 電圧(V)AC100 仕様NaPiOn・明るさセンサ付/点灯照度・点灯保持時間調整機能付/消灯お知らせ機能付 材質プラスチックカバー(ホワイト) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)126 高さ(mm)74 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.8 LED交換不可 入力電流(A)0.12 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)437 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする