(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼びM3 注文コード41805127 品番3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)5 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=3(SW、W付) 寸法a(mm)3 寸法S(mm)5.5 頭部形状六角アプセット組込 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.5 穴の形状十字穴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41805127 3×5 41708073 3×5 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂 1パック(20個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
耐震金物固定

問題なく使用できているため、リピート購入しています。
1箱で購入するほうがお安いので、継続しよう予定がある場合は箱で買うのがおすすめです。

対象商品:
41805687
2017-10-14
用途:
機械組立て
製造業

商品について全く問題ありません。納期も早く、単価も安くて助かります。小さいサイズは200本入りとかになるみたいなので、100本入りで販売して頂けるとより購入し易くなるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3714:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする