Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.2
明るさ(Lm)
654
注文コード
41805174
品番
LGB58083Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
消費電力・明るさ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.2
電圧(V)
100
仕様
LED電球専用商品
材質
和紙調不織布張りカバー
幅(mm)
□100
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
188
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.8
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
84
明るさ(Lm)
654
調光の可否
不可