Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング60形拡散温白色
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
LED
交換不可
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.5
注文コード
41805226
品番
LGB51454LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・LED・エネルギー消費効率
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
AC100
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
65
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.5
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
555
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否